曜日別特売
- 工業用手袋スモーク長大 三興化学工業 37652176

工業用手袋スモーク長大

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード37652176品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。

用途
工場関係
サイズLブラウン全長(cm)36.5中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)24.0種別厚手材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.9入数(双)1機能耐薬品性手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする