平紐茶小30 紙手提げ袋 ノーブランド 37653402

紙手提げ袋

(86件のレビュー)
取扱い終了
高さ(mm)320
内容量1パック(30枚)注文コード37653402品番平紐茶小30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

用途を選ばない無地仕様。
最も一般的な手提げ紙袋です。持ち手も手に優しい平紐仕様。

種別平紐茶小幅(mm)260高さ(mm)320タイプ八ツ折(未)奥行(mm)100材質未晒手紐平紐サイズ仕様原紙:未80g種類手提げ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 贈答用品を入れるため
卸売・小売業

以前の購入分が無くなり、リピート買いした。
理由は、一般受けする薄茶色のしっかりした紙質。
持ち手も丸紐で持ちやすいとおもう。かなり重量のある物でも耐えれる。
当方で使用するときは、厚紙を一枚、底に敷いて使っている。

2025-12-24
用途: 飲物他商品を入れ持ち運びに使った
O.G.Y.P 株式会社製造業

商品の持ち運びに使ったが、破損せず、丈夫で長持ちしました
お値段もお手頃で満足しました

対象商品 : 37653427
2025-10-10
用途: 雑紙のリサイクル用
教育・研究機関

丈夫で,たくさん入れても,取っ手が切れそうにない。すごく良いと思います。

1が参考にしています
2025-08-08
用途: イベント販売時
製造業

持ち手がしっかりしているので、ある程度の重さでも大丈夫そうです。
値段も安めなので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37653445
2025-10-02
用途: 紙の整理

日頃から毎日のように発生するミックスペーパーを片付けるのに使用。紙テープで封印してこのまま廃棄出来るので便利です。

2025-07-14
用途: 店舗用で使ってます
卸売・小売業

しっかりした作りでコスパ良いです
引き続き使わせて頂きます

2025-05-09
用途: 自治会の配布書類など
建設業・工事業

最初はひもがきれないか心配でしたが
かなり重たい書類を入れても大丈夫でした。
コスパも良いので助かってます。

2025-05-15
用途: 店先販売時
農・林・水産業

扱いやすさがあり商品の袋ずめの際にも使いやすく、サイズ感がちょうどいい
値段がもうすこし安ければいいとおもうが?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする