電磁トータルカウンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37654513 品番 MCR-4PN DC24V
参考基準価格(税別)¥11,010 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。

桁数4 周波数(Hz)50/60共用 取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5) リセット方式手動リセット押釦式 電圧(V)DC24 表示数字(mm)5.4×3.8(黒地白文字) 取付方式パネル取付ねじ止め 接続方式半田付け端子、リード線両用 最高計数速度15Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5 計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント) 用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。 種別加算形トータルカウンタ 質量(g)260 使用温度範囲(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲45〜85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする