※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライン精機
電磁トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
桁数
6
4
5
6
電圧(V)
AC100
AC100
AC200
DC24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37654547
品番
MCR-6PNAC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,560
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。
桁数
6
周波数(Hz)
50/60共用
取付寸法(mm)
80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)
リセット方式
手動リセット押釦式
電圧(V)
AC100
表示数字(mm)
5.4×2.8(黒地白文字)
取付方式
パネル取付ねじ止め
接続方式
半田付け端子、リード線両用
最高計数速度
15Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×50×93.5
計数方式
1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
種別
加算形トータルカウンタ
質量(g)
265
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲
45~85%RH
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37654547
MCR-6PNAC100V
02028075
MCR-6PN AC100V
電磁トータルカウンタ
ライン精機
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました