曜日別特売
MCR-6PN AC200V 電磁トータルカウンタ ライン精機 37654556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCR-6PN AC200V 電磁トータルカウンタ ライン精機 37654556
MCR-6PN AC200V 電磁トータルカウンタ ライン精機 37654556

電磁トータルカウンタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
桁数6
電圧(V)AC200
内容量1個注文コード37654556品番MCR-6PN AC200V
参考基準価格(税別)¥13,010販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。

用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。桁数6周波数(Hz)50/60共用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式電圧(V)AC200表示数字(mm)5.4×2.8(黒地白文字)取付方式パネル取付ねじ止め接続方式半田付け端子、リード線両用最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)種別加算形トータルカウンタ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲45~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする