#25 綿球 カワモト 37655204

綿球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50g)仕様約65球入注文コード37655204品番#25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

毛羽抑え加工が施されています

規格一般医療機器滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可直径(mm)約25仕様約65球入材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006520101医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする