曜日別特売
エコノミータイプ 洗浄綿 ビナコット カワモト 37655292

洗浄綿 ビナコット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50包)
内容量1箱(50包)注文コード37655292品番エコノミータイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

皮膚のよごれた部分の清拭、清浄に使用する消毒剤を含浸させた清浄綿です。
2つ折なの広げても使用できます。
アルミパック包装なので長期保存できます。
表面の毛羽を抑えてあります。
高圧蒸気滅菌してあります。
医療脱脂綿

成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液寸法(mm)80×75滅菌済み滅菌方法オートクレーブ滅菌医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする