曜日別特売
BSA-240A 専用脚立 BSA-A アルインコ 37657374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSA-240A 専用脚立 BSA-A アルインコ 37657374
BSA-240A 専用脚立 BSA-A アルインコ 37657374
BSA-240A 専用脚立 BSA-A アルインコ 37657374
BSA-240A 専用脚立 BSA-A アルインコ 37657374
BSA-240A 専用脚立 BSA-A アルインコ 37657374

専用脚立 BSA-A

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
天板高さ(m)2.4
脚立タイプ240cmタイプ
内容量1台注文コード37657374品番BSA-240A
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。
90~180は仮設工業会認定品。

天板高さ(m)2.4収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2560×865×180質量(kg)16.7最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:溶接方式構造折畳式設置寸法・奥行(mm)1633設置寸法・幅(mm)862天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73収納寸法(mm)(幅×奥行×高さ)865×180×2560脚立タイプ240cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657322
2015-09-12
用途: 器具付け
建設業・工事業

現場で仮設工業会のシールがないと駄目なので買いました
使用して思ったのは重い。。。
ただこれじゃなきゃ駄目らしいので使ってるって感じです
実際脚立なんかどこのやつを使ったって、使う本人が
どれだけ安全を意識してるかによるので、この脚立だから
安全って事はないと思う!!

1が参考にしています
対象商品 : 37657356
2014-01-06
用途: 既存建物にて、天井点検口から天井内に入る際に使用、建設現場の狭所で使用
建設業・工事業

普通のアルミ脚立に比べると、重量もあり造りが頑丈にできているので、取り回しは劣ります。
ただ仮設工業会認定品以外の脚立の使用を許可しない現場が多くなってきているので重宝しています。
価格普通のアルミ脚立の何倍もしますが、都度レンタルすることに比べれば・・・です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする