曜日別特売
TD-51-0.9 精密ドライバー ベッセル 37657523

TD-51-0.9 精密ドライバー ベッセル 37657523
TD-51-0.9 精密ドライバー ベッセル 37657523

精密ドライバー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
先端サイズ0.9×0.2mm
全長(mm)90
内容量1本注文コード37657523品番TD-51-0.9
参考基準価格(税別)¥403販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。

先端形状マイナス先端サイズ0.9×0.2mm軸長(mm)10トラスコ品番302-8941軸径(Φmm)0.9全長(mm)90質量(g)22種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006184
2023-03-30
用途: 競合他社製品を分解する時など
教育・研究機関

この商品は、力 (ちから) を入れ易いので、よくわからない装置の分解など、グリグリ、ガリガリ、やる時に、とても重宝します。
精密ドライバーは、一般的に、力を入れて作業する工具では無いので、これがあると、とても助かります。

対象商品 : 10006184
2021-01-26
用途: 電装品などの作業用

元々セットで持っていたのですが、1本だけ行方不明になったので補充用に追加購入しました。グリップ付で力を入れ易く、サイズごとに色が違うので、分かりやすくて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10006175
2020-10-23
用途: 時計整備
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすいドライバーです。日本製であるのも信頼がおけます。

対象商品 : 31425748
2020-04-30
用途: 精密機器の分解修理
建設業・工事業

昨今、部品が小さくなっており、00サイズでは合わないものが出現し、000を購入。グリップを移動できるのが良い。とても使いやすい。さすがベッセルだけあって、精度抜群でネジに食いついてしまう。あとからふと出てきた関連商品の中にセット品があるのに気付いた。そちらを買えば良かった。バリエーションにリンクを貼っておいて欲しい。

対象商品 : 31425748
2020-02-04
用途: 弱電機器の組立て等
結城設計

とても使い易い。このシリーズで色々サイズを揃えたくなった。

対象商品 : 39515357
2020-10-31
用途: 時計の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズになると精度と剛性が必要なのでメーカー品の方が安心出来る

対象商品 : 39515357
2020-12-22
用途: 時計のバンド調整

ビスが固く締まっていて舐めそうでしたので、チョット力を掛けたらグニャっと折れてしまいました。
ベッセルなので期待していましたが残念です。

対象商品 : 37657523
2018-07-20
用途: 時計の整備
大塚産業株式会社

普段からベッセルのドライバーは使用していますが、やはりドライバーのメーカーらしく精密ドライバーも良い仕事してます。時計の中にある小さなマイナスネジをなめずに回せました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする