曜日別特売
CH311 半長チャック付 CH311 エンゼル 37660244

半長チャック付 CH311

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード37660244品番CH311
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

定番半長靴に外チャックが付いていて脱ぎ履きし易い。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラックサイズ(cm)26足幅3E長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6537-90靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37660253
2023-06-22
用途: 機械のメンテ、一般作業
モーノ・ジャパンサービス業

馴染んでくると履きごごちは良いが少し重い。チャック無しと同じサイズ感なので、チャックは必要なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37660262
2018-08-03
用途: 構内作業

チャックとビジュアルが気に入っています。履き心地も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする