エンゼル
耐熱長編靴 AT511
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37661985
品番
AT511
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。
用途
舗装業
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
足幅
3E
仕様
反射テープ付
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
810(25.5cm)
機能
耐熱底
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6541-95
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴