A550 安全スニーカー A550 エンゼル 37662274

安全スニーカー A550

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード37662274品番A550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

甲高な方にお勧め。

用途
軽作業全般
サイズ(cm)28ホワイト足幅3E付属品替え紐(緑)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)約400(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6542-90甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 食品工場回収、他

1年履いて、とても履きやすく同じものを希望とのことで再度購入。見た目と、紐替えができ、スニーカーのように見えるので、緑白を以前は購入。汚れが目立つので黒を希望されましたが、とにかく履きやすく長持ちすると好評でした。キャンペーンで1000円割引の時にも購入。お得感も感じられ、感謝しています。

対象商品 : 37662204
2024-03-27
用途: 工場内の出入り全般

慣れないうちは固いのでサイズが微妙に合わないと靴擦れもするが、慣れてくると広がってくるので普通に履ける。1年ほどで汚れたりひび割れが出てくるので、最初の支給用には良いと思う。

対象商品 : 37662317
2023-08-02
用途: 板金組立作業時に使用
上代工業株式会社製造業

女性用サイズの安全靴採用メーカーが少なく、女性作業者にピッタリで安心して作業についてもらってます。

対象商品 : 37662283
2022-09-14
用途: 軽作業時。
卸売・小売業

足が甲高で中々紐がちゃんと最後まで入れられる靴が無かったので非常に履きやすく使用させてもらってます。

対象商品 : 37662231
2022-07-19
用途: 建設作業、内装工事時
林田建装建設業・工事業

とても軽く履き心地が良いです。
つま先めしっかりしています。

対象商品 : 37662265
2020-05-23
用途: 荷役作業、及びトラック運転
その他業種

自分の足型が、旧式なのか最近のスニーカータイプの安全靴も試しましたが、なんと無くしっくりこないのが、これは、自分には、とてもしっくりきました。

1が参考にしています
対象商品 : 37662204
2019-06-12
用途: 作業時
MIZUMOTO

2度目の購入、ホームセンターなどで販売しているよりは、長持ちした。

対象商品 : 37662371
2016-05-19
用途: 現場用上履き

穿きやすくて軽く複数回購入しています。商品無くならない様願います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする