MAX(マックス)[事務用品・工具]
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(250本×10巻)
1箱(250本×10巻)
1箱(200本×10巻)
長さ(mm)
65
50
65
75
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.1
2.8
3.1
3.4
頭部径(Φmm)
7.3
6.6
7.3
7.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×10巻)
注文コード
37663166
品番
FC65W1(N65)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
JIS適合品
N65釘
適合規格
JIS適合品
N65釘
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
7.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.1
適合釘打機
HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-565CG、CN-665S、CN-890S
トラスコ品番
444-6267
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース