FCP38V5-H プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663211

FCP38V5-H プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663211
FCP38V5-H プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663211
FCP38V5-H プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 37663211

プラシート連結釘(コンクリート用)

(2件のレビュー)
内容量1箱(200本×10巻)
長さ(mm)38
内容量1箱(200本×10巻)注文コード37663211品番FCP38V5-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合機種
(高圧)HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、HN-75N1
(常圧)CN-565S《FP》、CN-650M
長さ(mm)38頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5ネイルの足長さ(外寸)(mm)38材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663202
2018-05-15
用途: 基礎工事
凱工業合同会社建設業・工事業

プラシートからたまに釘が外れる。
釘の材質が悪いものなのか、釘の頭が折れる時がある。

対象商品 : 37663211
2014-12-16
用途: 製品テスト用

特に問題なくスムーズな作業が出来ました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする