曜日別特売
311-07 通路標識 ユニット 37663394

通路標識

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容←安全通路
内容量1枚注文コード37663394品番311-07
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質エコユニボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×600文字内容←安全通路穴数4(スミ)トラスコ品番737-6936質量(g)170取付方式穴4スミエコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663385
2019-08-05
用途: 現場内歩行者のための通路標識に

商品はとてもきれいでした…がパーツクリーナーでう接着面を拭いて表面も拭いたら塗料が落ちてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする