ユタカメイク
梱包用品 小包み用紙糸入り強力タイプ 0.9m×1.2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2枚)
1枚
1袋(2枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
37663674
品番
A-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
クラフト紙を貼り合わし間に糸を入れる事で、破れ・引裂きを強くしています。
用途
小包用
材質
紙、ポリエチレン
厚さ(mm)
0.019
寸法(mm)
900×1200
トラスコ品番
367-4053
仕様
糸入り強力タイプ、片面ラミ加工あり
注意
※パックの関係上商品に折り目が複数ついております。