YT-15TS2C1 TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 37673675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ケーブル長(m)8
定格電流(A)直流:150<br />交流:105
適合電極径(Φmm)1.6
内容量1本注文コード37673675品番YT-15TS2C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。
インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。
トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。
ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。
軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。
新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
JIS規格に対応した安全性能。

定格電流(A)
直流:150
交流:105
タイプアングル形ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8.0使用率(%)35冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)125アングル寸法(mm)154.5仕様板厚3.0ミリ以下用質量(kg)2.0
注意
※JIS C9300-7対応により使用率の表記が変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする