曜日別特売
2066 タイヤのつや出しワックス 晴香堂(旧:オカモト産業) 37679966

タイヤのつや出しワックス

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード37679966品番2066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。

用途
自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤
液性水性危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37679966
2025-11-25
用途: 洗車時に仕上げとして使用
相沢工房製造業

水性の方がタイヤに優しかろう…と使いはじめました…粘度がある程度有って、それでいて伸びも良いので使い安いですね。…ただ、チョイ値段が高い感じしますね(油性の製品と比べて)

対象商品 : 37679966
2025-11-11
用途: タイヤの艶だし
その他業種

水溶性なのでべとつかず、余りテカテカしないので気に入ってます。使い勝手は良い方だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37679966
2025-05-14
用途: 日に焼けたFRPパーツの修復
奥の細道ドットコム卸売・小売業

黒がかすんで白くなっていた所は、黒みが増して落ち着いた感じになりました。もともとツヤがあった黒い部分は納車したてのようにツヤが戻りました。満足です。

1が参考にしています
2025-05-06
用途: タイヤの保護

いつも利用しております。光沢も維持期間も大変満足しています。又、リピート購入する予定です。

対象商品 : 37679966
2024-12-17
用途: タイヤの汚れ対策
製造業

スプレータイプより飛び散らないので風が吹いてもしやすさがあって良いです!

対象商品 : 37679966
2024-08-10
用途: タイヤメンテナンス
上村医療・福祉・介護関連業

シリコンスプレーと比較すると、ツヤや汚れ弾きが、良いと思います。

対象商品 : 37679966
2024-08-09
用途: 業務用車両メンテ

「つや」と謳っていますが、光過ぎず上品な艶です。
耐久性や防汚具合はこれからなので★4つ

1が参考にしています
対象商品 : 37679966
2024-02-02
用途: タイヤに無塗装樹脂に

タイヤメインにリピートしてますが無塗装樹脂(バンパー等)にも有効だと思います。
ありがちな個人の見解ですが(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする