曜日別特売
KMC-31C マグジャケットクローム KOMELON 37683825

マグジャケットクローム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)5.5
内容量1個注文コード37683825品番KMC-31C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面質量(g)300寸法(縦×横×奥行)(mm)135×115×50爪部マグネット爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: くい打ち
建設業・工事業

先に磁石がついているので誘導してくれます。
重さも重すぎず助かります。

対象商品 : 37683825
2024-07-22
用途: 計測用

長いので仕方ありませんが、思ったより大型でした。しっかり目のものを期待するならおすすめかもしれません。

対象商品 : 60945516
2015-04-21
用途: 現場での計測

メジャーの使用感は良かったです。 もう少し軽量化ができると、もっと良いと思います。

対象商品 : 37683825
2014-11-13
用途: 材料の長さを測るときに使用します。

使いやすくよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする