CY-20A 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ) 37687641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY-20A 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ) 37687641
CY-20A 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ) 37687641

150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード37687641品番CY-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)20接続方式ソルダー材質(ボディ)CAC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)105寸法H(mm)57寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4寸法C(mm)24使用流体寸法d1(mm)最大:22.38 最小:22.28材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)83寸法G(mm)19.1ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型パイプの呼び20A(3/4B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする