- 紙コップ 未晒 モノタロウ 37687669

- 紙コップ 未晒 モノタロウ 37687669
- 紙コップ 未晒 モノタロウ 37687669
モノタロウ

紙コップ 未晒

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(mL)275
容量(オンス)9
内容量1パック(50個)注文コード37687669品番-
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。
通常の紙コップより厚みがあり、丈夫です。
無漂白のため、環境への負荷を軽減しています。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質未晒クラフト紙+PEコーティング容量(mL)275高さ(mm)94規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)77容量(オンス)9底径(Φmm)52
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 日用品として使っています。
カットスタジオ もちづきサービス業

コスパもよく、安心して使用できます。
迅速に対応いただきありがとうございました。

対象商品 : 37687644
2024-06-19
用途: 給水
株式会社エヌ・ワイ・ケイ

先にこちらを買ってしまってからカップディスペンサーを追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする