YNHK-32A キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ) 37688847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNHK-32A キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ) 37688847
YNHK-32A キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ) 37688847

キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード37688847品番YNHK-32A
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)35寸法H(mm)84寸法H1(mm)124寸法L(mm)141寸法S1(mm)52寸法d2(mm)Rc11/4呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする