※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
100
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
4
2
2 1/2
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690082
品番
10FCYN-100A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
1.5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
175
寸法D(mm)
210
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
M16
寸法H(mm)
280
寸法H1(mm)
388
寸法L(mm)
415
寸法P(mm)
Rc1/2
寸法d(Φmm)
100
寸法h(mm)
19
寸法t(mm)
24
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(ボディ)
FC200+ナイロン11ライニング
使用流体
水、油
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
温度範囲(℃)
0~+60(流体)
ボルト穴数
8
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
60度千鳥抜きステンレス打抜板
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
管フランジの呼び
100A(4B)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材