10UYA-65A 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UYA-65A 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691631
10UYA-65A 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 37691631

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1個注文コード37691631品番10UYA-65A
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
寸法C(mm)140寸法D(mm)175寸法F(mm)14寸法G(mm)M12寸法H(mm)160寸法H1(mm)215寸法L(mm)270寸法P(mm)Rc1/2寸法d(Φmm)65寸法d1(mm)72寸法f(mm)2寸法g(mm)116寸法h(mm)19寸法l(mm)120寸法t(mm)18呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16ボルト穴数4材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304クラス10K管フランジの呼び65A(2 1/2B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする