※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
65
80
100
呼び径(B)
3
2 1/2
3
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691647
品番
10UYA-80A
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
185
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
M12
寸法H(mm)
197
寸法H1(mm)
263
寸法L(mm)
290
寸法P(mm)
Rc1/2
寸法d(Φmm)
80
寸法d1(mm)
86
寸法f(mm)
2
寸法g(mm)
126
寸法h(mm)
19
寸法l(mm)
150
寸法t(mm)
18
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
ハンドル形状
ハンドル無し
形状
Y形
種類
ストレーナ
ねじ径
M16
ボルト穴数
8
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
管フランジの呼び
80A(3B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材