※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
20
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691796
品番
20UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,500
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種類
ストレーナ
形状
Y形
接続方式
管フランジ
管フランジの呼び
20A(3/4B)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
ねじ径
M12
ボルト穴数
4
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
100
寸法d1(mm)
23
寸法d(Φmm)
20
寸法F(mm)
12
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
80
寸法t(mm)
16
寸法l(mm)
48
寸法P(mm)
Rc3/8
寸法H1(mm)
92
寸法G(mm)
M10
寸法h(mm)
15
寸法g(mm)
56
寸法f(mm)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37691796
20UYA
75955686
20UYA-20A
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました