PLZ-8A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLZ-8A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695183
PLZ-8A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695183

エルボ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード37695183品番PLZ-8A
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
呼び径(A)8呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手寸法A(mm)19寸法B(mm)19使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc1/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37695201
2023-06-18
用途: 雨水タンク
サービス業

水道水に比べて、雨水に関しては鉄製は内部が錆びやすいのでステンレス製に交換。
DIYの店でも購入できるが種類が少ないかつ価格が高い。

対象商品 : 37695192
2022-06-24
用途: 配管用継ぎ手として

メーカー品でもあり、全く問題なく使えました漏れもなくしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする