曜日別特売
PRS(1)-10AX8A 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695533

 

PRS(1)-10AX8A 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695533
PRS(1)-10AX8A 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695533
PRS(1)-10AX8A 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695533

異径ソケット ねじ込み式管継手

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8×1/4
呼び径(A)10×8
内容量1個注文コード37695533品番PRS(1)-10AX8A
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300寸法A(mm)28ねじの種類Rc寸法B(mm)23寸法C(mm)19使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc3/8寸法d3(mm)Rc1/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: ねじ込み配管の口径変換(20A→15A)の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

20Aから15Aへの口径変換に使用しました。ねじの精度が良く、締め込みがスムーズで施工しやすかったです。取付後も安定しており、漏れもなく使用できました。異径接続の定番部材として安心感があります。

対象商品 : 37695576
2026-03-03
用途: ねじ込み配管の口径変換(20A→15A)の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

20Aから15Aへの口径変換に使用しました。ねじの精度が良く、締め込みがスムーズで施工しやすかったです。取付後も安定しており、漏れもなく使用できました。異径接続の定番部材として安心感があります。

2025-01-29
用途: 配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品 : 52629168
2021-08-27
用途: エア配管
教育・研究機関

エア配管に使用します.これまでも同等の品を使用しており,問題なく安心して使用出来ると思います.

対象商品 : 37695576
2021-03-14
用途: 自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

対象商品 : 37695515
2019-12-20
用途: エアツールの継手交換
サービス業

エアツールのジョイントをねじ込みからワンタッチに変更しました。今のところ問題ありません。あとは耐久性ですね

対象商品 : 37695533
2019-11-18
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の油圧測定用に異径ソケットを購入。作りもよくしっかりしていて助かります

対象商品 : 37695576
2019-08-16
用途: エアードライアーの配管
株式会社コバマシン卸売・小売業

商品も早く納品され、なかなかいい出来でして。
また、注文します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする