PUL-15A ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUL-15A ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695856
PUL-15A ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695856

ユニオンエルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード37695856品番PUL-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法H(mm)54寸法B(mm)42寸法d2(mm)Rc1/2寸法H1(mm)34.5寸法B1(mm)26寸法H2(mm)21.5最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)寸法H3(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする