※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
ユニオンエルボ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/2
3/8
3/4
1
呼び径(A)
20
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37695865
品番
PUL-20A
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
62
寸法B(mm)
50
寸法d2(mm)
Rc3/4
寸法H1(mm)
42
寸法B1(mm)
32
寸法H2(mm)
22
最高許容圧力(MPa)
1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
寸法H3(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材