※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
ユニオンエルボ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
呼び径(B)
1
1/2
3/8
3/4
1
呼び径(A)
25
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37695874
品番
PUL-25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
72
寸法B(mm)
59
寸法d2(mm)
Rc1
寸法H1(mm)
47
寸法B1(mm)
41
寸法H2(mm)
28
最高許容圧力(MPa)
1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
寸法H3(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材