呼び径(A)8呼び径(B)1/4タケノコ外径(Φmm)8材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)37寸法d(mm)5最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0寸法D(mm)8寸法B(mm)17使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)7寸法d2(mm)R1/4寸法E1(mm)20寸法E2(mm)12最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応