呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)26寸法D(mm)21使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rp3/8最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応