呼び径(A)8呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質304SS形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300寸法L(mm)29ねじの種類Rc寸法D(mm)19寸法l(mm)9.4使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc1/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応