曜日別特売
PST-32A テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PST-32A テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696111
PST-32A テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696111

テーパーソケット ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード37696111品番PST-32A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質304SS形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300寸法L(mm)51ねじの種類Rc寸法D(mm)49寸法l(mm)18.5使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc1-1/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37696093
2017-10-10
用途: 蒸気配管
沢崎鉄工所製造業

メーカー品で、厚みもあり、お客様に安心感を与えることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 37696066
2016-01-29
用途: サンプルガスを取り出しように溶接する。

品質はとてもいいが価格が半額程度なら満足です。

対象商品 : 37696084
2014-12-24
用途: 流入、流出口配管溶接

ネジ部もきれいで面粗さや欠けもない。溶接具合も良好。
耐圧なども含めた基本品質は備えていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする