P45LM-20A 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P45LM-20A 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696172
P45LM-20A 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696172

45°エルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード37696172品番P45LM-20A
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状エルボ45°種類ねじ込み継手寸法A(mm)25使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc3/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする