※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
45°エルボ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1・1/4
1/4
1/2
3/4
1
1・1/2
呼び径(A)
32
8
15
20
25
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37696197
品番
P45LM-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,230
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
SCS14A
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
34
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)
Rc1-1/4
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材