※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
45°エルボ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1・1/2
1/4
1/2
3/4
1
1・1/2
呼び径(A)
40
8
15
20
25
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37696206
品番
P45LM-40A
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
SCS14A
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
37
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)
Rc1-1/2
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材