曜日別特売
PBM(1)-8AX6A ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696224

PBM(1)-8AX6A ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696224
PBM(1)-8AX6A ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696224

ブッシング ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4×1/8
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
呼び径(A)8×6
8×6
10×6
10×8
15×6
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
内容量1個注文コード37696224品番PBM(1)-8AX6A
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
呼び径(A)8×6呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)17寸法d(mm)8寸法E(mm)12寸法B(mm)17寸法C(mm)5.5使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R1/4寸法d2(mm)Rc1/8最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37696224
2022-10-20
用途: 蒸気を通すコネクタとして使用
有限会社アイティテクノ

蒸気を通す配管の途中で温度や圧力を計測する接続部に使用する。

1が参考にしています
対象商品 : 37696303
2019-12-09
用途: ガス管の接続
その他業種

給湯器の接続に20号から16号に交換するのに使いました。特に問題なくこちらのメーカはバルブも有名ですからね。

対象商品 : 37696276
2014-05-16
用途: 異型の配管の継ぎ手に使用

シールテープを使用してはめ込みました。水漏れも無く、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする