呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)24寸法d(mm)19.5寸法E(mm)18寸法B(mm)32寸法C(mm)6使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R3/4寸法d2(mm)Rc1/2最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応