呼び径(A)25×20呼び径(B)1×3/4最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法d(mm)26寸法E(mm)20寸法B(mm)38寸法C(mm)7.5使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R1寸法d2(mm)Rc3/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応