PHM-32A 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696574

PHM-32A 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696574
PHM-32A 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696574

六角ニップル ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード37696574品番PHM-32A
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0
220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4
-29℃~120℃の静流水:2.0
ねじの種類R×R呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質SCS14A形状ニップル全長(mm)56種類ねじ込み継手寸法L(mm)56内径(Φmm)30寸法d(mm)30寸法E(mm)22寸法B(mm)46接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d1(mm)R11/4最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)接続形状-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする