曜日別特売
PLM-10A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLM-10A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696626
PLM-10A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696626

エルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード37696626品番PLM-10A
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手寸法A(mm)23寸法B(mm)26使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc3/8最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする