曜日別特売
PTM-25A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTM-25A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696881
PTM-25A チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37696881

チーズ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード37696881品番PTM-25A
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300寸法A(mm)38ねじの種類Rc寸法B(mm)44使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水寸法d2(mm)Rc1最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする