※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
チーズ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1・1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
32
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37696897
品番
PTM-32A
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
SCS14A
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
53
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)
Rc1-1/4
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材