※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
クロス ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697046
品番
PXM-25A
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
SCS14A
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d2(mm)
Rc1
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材