※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1 1/2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698647
品番
L150-BT-N
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
接続方式
Rc
呼び径(B)
1 1/2
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
種別
CAC911
形状
Y形
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
100
分類
ストレーナ
メッシュ
40
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150(10K)
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材