※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701063
品番
16-DT-N
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
分類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式
Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)
-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
クラス
16K
種別
本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
メッシュ
14~16相当
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
90
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材