曜日別特売
16-DT-N 16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37701072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16-DT-N 16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37701072
16-DT-N 16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ 37701072

16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード37701072品番16-DT-N
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2クラス16K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13メッシュ14~16相当寸法L(mm)150寸法H(mm)100
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする