UT-N 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ 37701395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UT-N 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ 37701395
UT-N 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ 37701395

20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード37701395品番UT-N
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)32接続方式Rc呼び径(B)1 1/4最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:2.0、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.2、180℃以下:1.0種別SCS13A形状Y形寸法L(mm)135寸法H(mm)90分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする